Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3515RB-1410 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725

WATTS 3515RB-1410 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GPJ Típus: 3515RB-1410Kereszthivatkozás: 1DAL8 / 650725

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő egység adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3515 RB
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Dia kívül.1 1 / 2 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretÁr
WATTS 3515RB-1004 szűkítő csatlakozási csatlakozó 1/2 x 1/4 bemenet | AA9GPG 1DAL6 3515RB-1004----1 / 2 "x 1 / 4"€33.65
WATTS 3515RB-1008 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085 3515RB-1008Unió1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"€17.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3515RB-1410 szűkítő csatlakozási csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€21.19 /Mértékegység