Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3501-1416 dugós adapter, 3/4 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű, műanyag | BR9EXL 0959788

WATTS 3501-1416 apa adapter, 3/4 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű, műanyag

Raktáron
Cikkszám: BR9EXL Modell: 3501-1416Kereszthivatkozás: 0959788

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
befejezMűanyag
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 4 "
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti anyagPoliszulfon
Munkahőmérséklet.75 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315

Termék részletek:

Apa adapter, 3/4 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű, műanyag

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS 3501-1412 dugós adapter, 3/4 hüvelykes CTS, 3/4 hüvelykes NPT, műanyag | BR3RBH 0650168 3501-14123 / 4 "€298.03
ajánlatkérés
WATTS 3501-1006 dugós adapter, 1/2 hüvelykes CTS, 3/8 hüvelykes NPT, műanyag | BR9EVQ 0959269 3501-10061 / 2 "€16.44
WATTS 3501-1014 Apa adapter, 1/2 hüvelykes CTS, 3/4 IN MGHT műanyag | BR9EVU 0959290 3501-10141 / 2 "€25.69
WATTS 3501-1816 dugós adapter, 1 hüvelykes CTS, 1 hüvelykes NPT, műanyag | BR9EWG 0959301 3501-18161"€12.86
WATTS 3501-1408 dugós adapter, 3/4 hüvelykes CTS, 1/2 hüvelykes NPT, műanyag | BR9EXC 0959787 3501-14083 / 4 "€32.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3501-1416 apa adapter, 3/4 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű, műanyag
€36.06 /Mértékegység