Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF 1170-UT-M2 3/4 keverőszelep sárgaréz 0.5-23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3

WATTS 3/4 LF 1170-UT-M2 3/4" keverőszelep sárgaréz 0.5-23 gpm 150 psi

Raktáron
Tétel: AE3JFZ Modell: 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4"Kereszthivatkozás: 5DMF3
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
€470.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaSárgaréz
Áramlási sebesség0.5-23 gpm
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 85 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 200 fok F között
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5.437 "
Teljes szélesség4.875 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.161
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaÁramlási sebességTemp. HatótávolságBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 3/8 LFUSGB-M2 keverőszelep alacsony vezetékes sárgaréz | AB4VFN 20G110 3/8 LFUSGB-M23.187 "Alacsony ólomtartalmú sárgaréz0.5-2.5 gpm80 fok és 120 fok F között3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés€352.79
WATTS 1/2 LF MMV-US keverőszelep, sárgaréz, 0.5–23 gpm áramlási sebesség, forrasztó bemenet/kimenet, 1/2 hüvelykes bemeneti méret | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-USA--------€309.86
WATTS 3/4 LF 1170 PEX keverőszelep, sárgaréz, 0.5–23 gpm, PEX bemenet, PEX kimenet, 3/4 hüvelykes bemeneti méret | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------€364.09
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf1170, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 1 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVW 429J21 1 db LF1170M2-UT-PRESS--------€573.03
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf1170, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 1/2 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------€505.51
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf1170, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 3/4 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------€535.79
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf mmv, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 1 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------€616.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF 1170-UT-M2 3/4" keverőszelep sárgaréz 0.5-23 gpm 150 psi
€470.61 /Mértékegység