Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 keverőszelep alacsony vezetékes sárgaréz | AB4VFN 20G110

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 keverőszelep alacsony vezetékes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB4VFN Modell: 3/8 LFUSGB-M2Kereszthivatkozás: 20G110
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
€352.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Áramlási sebesség0.5-2.5 gpm
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)39 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusTömörítés
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusTömörítés
Teljes magasság3.375 "
Teljes szélesség3.187 "
Temp. Hatótávolság80 fok és 120 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaÁramlási sebességTemp. HatótávolságBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 3/4 LF 1170-UT-M2 3/4" keverőszelep sárgaréz 0.5-23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 "4.875 "Sárgaréz0.5-23 gpm90 fok és 160 fok F között3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT€470.61
WATTS 1/2 LF MMV-US keverőszelep, sárgaréz, 0.5–23 gpm áramlási sebesség, forrasztó bemenet/kimenet, 1/2 hüvelykes bemeneti méret | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-USA--------€309.86
WATTS 3/4 LF 1170 PEX keverőszelep, sárgaréz, 0.5–23 gpm, PEX bemenet, PEX kimenet, 3/4 hüvelykes bemeneti méret | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------€364.09
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf1170, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 1 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVW 429J21 1 db LF1170M2-UT-PRESS--------€573.03
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf1170, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 1/2 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------€505.51
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf1170, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 3/4 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------€535.79
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS szabályozó keverőszelep, Lf mmv, ólommentes réz-szilícium ötvözet, 1 hüvelykes bemeneti méret | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------€616.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 keverőszelep alacsony vezetékes sárgaréz
€352.79 /Mértékegység