Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 152SS 3-15 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelykes 3-15psi | AH6VYG 36JA97

WATTS 152SS 3-15 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 3-15psi

Raktáron
Tétel: AH6VYG Modell: 152SS 3-15Kereszthivatkozás: 36JA97

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15,038.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőznyomás-szabályozó
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8.75 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz6"
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet420 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány3-15 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)14.73
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 152SS 30-140 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 30-140psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30-140 psi€15,038.19
WATTS 152SS 10-50 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10-50 psi€16,653.19
WATTS 152SS 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30-140 psi€16,653.19
WATTS 152SS 10-50 gőznyomás-szabályozó 1 hüvelyk 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10-50 psi€17,461.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 152SS 3-15 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 3-15psi
€15,038.19 /Mértékegység