WATTS 152SS 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi | AH6VYM 36JC03

WATTS 152SS 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi

Raktáron
Tétel: AH6VYM Modell: 152SS 30-140Kereszthivatkozás: 36JC03

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,419.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőznyomás-szabályozó
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8.75 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Hossz6"
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet420 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány30-140 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 152SS 3-15 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelykes 3-15psi | AH6VYG 36JA97 152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3-15 psi€14,857.57
WATTS 152SS 30-140 gőznyomás-szabályozó 1/2 hüvelyk 30-140psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30-140 psi€14,857.57
WATTS 152SS 10-50 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10-50 psi€16,419.53
WATTS 152SS 10-50 gőznyomás-szabályozó 1 hüvelyk 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10-50 psi€17,200.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 152SS 30-140 gőznyomás-szabályozó 3/4 hüvelyk 30-140psi
€16,419.53 /Mértékegység