Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 140S3-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3TGH 0254702

WATTS 140S3-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3TGH Model: 140S3-150210 3/4Kereszthivatkozás: 0254702

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€575.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. Sorozat140
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7725

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 140S3-075210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3MBQ 0254147 140S3-075210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "75 Psi€617.74
WATTS 140S3-100210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3MBR 0254369 140S3-100210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "100 Psi€617.74
WATTS 140S3-075210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3MBT 0256630 140S3-075210 11"210 fok. F1"75 Psi€934.40
WATTS 140S3-125210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP3MCN 0254480 140S3-125210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "125 psi€575.56
WATTS 140X9-75210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BQ3URL 0259844 140X9-75210 11"210 F fok1"75 Psi€1,418.04
WATTS 140X8-75210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BQ3URP 0259838 140X8-75210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "75 Psi€690.52
WATTS 140X9-100210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BQ3URR 0259924 140X9-100210 11"210 F fok1"100 Psi€1,151.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 140S3-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 psi tehermentesítő nyomás
€575.56 /Mértékegység