WATTS 140-es sorozatú automatikus visszaültetési hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Kisülési kapacitás: 1670000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Mfr. Sorozat: 140 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Rozsdamentes acél , Termosztát szonda hossza: 3"
StílusModellBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
140S3-075210 1
1"210 ° F1"75 Psi€934.40
B
140X9-75210 1
1"210 F fok1"75 Psi€1,418.03
B
140X9-100210 1
1"210 F fok1"100 Psi€1,151.78
B
140S3-125210 3/4
3 / 4 "210 F fok3 / 4 "125 psi€575.56
B
140S3-075210 3/4
3 / 4 "210 F fok3 / 4 "75 Psi€617.74
B
140S3-100210 3/4
3 / 4 "210 F fok3 / 4 "100 Psi€617.74
B
140S3-150210 3/4
3 / 4 "210 F fok3 / 4 "150 Psi€575.56
B
140X8-75210 3/4
3 / 4 "210 F fok3 / 4 "75 Psi€690.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?