Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 140S3-075210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3MBT 0256630

WATTS 140S3-075210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 75 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3MBT Modell: 140S3-075210 1Kereszthivatkozás: 0256630

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€934.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Kisülési kapacitás1670000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. Sorozat140
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás75 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
Termosztát anyagaRozsdamentes acél
Termosztát szonda hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 75 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 140S3-075210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3MBQ 0254147 140S3-075210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "75 Psi€617.74
WATTS 140S3-100210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3MBR 0254369 140S3-100210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "100 Psi€617.74
WATTS 140S3-125210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP3MCN 0254480 140S3-125210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "125 psi€575.56
WATTS 140S3-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3TGH 0254702 140S3-150210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "150 Psi€575.56
WATTS 140X9-75210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BQ3URL 0259844 140X9-75210 11"210 F fok1"75 Psi€1,418.04
WATTS 140X8-75210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BQ3URP 0259838 140X8-75210 3/43 / 4 "210 F fok3 / 4 "75 Psi€690.52
WATTS 140X9-100210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BQ3URR 0259924 140X9-100210 11"210 F fok1"100 Psi€1,151.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 140S3-075210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 75 psi tehermentesítő nyomás
€934.40 /Mértékegység