ADVANCE TABCO Evőeszköz mosogató bal munkaasztallal, 1 állomás


Szűrő
Hátfolt: Igen , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Tálmélység: 12 " , Tál mérete: 16 "x 20" , Lefolyónyílás: 3.5 " , Csaptelep szerelési központok: 4" , Csaptelep működése: Nem alkalmazható , Mérő: 16 , Rögzítési típus: Emelet , Lyukak száma: 2 , Állomások száma: 1 , Teljes magasság: 35 " , Teljes szélesség: 30 " , Side Splash: Nem , Csapteleppel/ Csaptelep nélkül: Csapteleppel
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KMS-11B-305R
60 "€9,165.72
A
KMS-11B-306R
72 "€8,991.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?