Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SSH8-63Y hidraulikus csatlakozó dugó 1 hüvelyk | AC4XRN 31A913

PARKER SSH8-63Y hidraulikus csatlakozódugó, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4XRN Modell: SSH8-63YKereszthivatkozás: 31A913

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€761.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga316 SS
Testméret1"
Kapcsolat típusaNPTF
befejez316 SS
Áramlási sebesség50 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSSH8-63Y
Csőméret NPT1"
Tömítés anyagaFluórkarbon
Lekapcsolkettős
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 "-11-1 / 2
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nagy áramlási terület és a mellbimbó nagy áramlási kapacitást biztosít
    • Pozitív szelepleállító annak biztosítására, hogy a szelepek minden alkalommal teljesen kinyíljanak, és rögzített szeleptömítés a buboréktömör tömítés érdekében
    • Tartós gömbzáró mechanizmus a megbízható csatlakoztatás érdekében
    • Ágazati szintű felcserélhetőség

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsapágyanyagtest anyagaÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaMenetméretTestméretÁr
PARKER BH1-61 hidraulikus csatlakozó dugó 1/8 hüvelyk | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€27.87
PARKER BH2-61 hidraulikus csatlakozódugó 1/4 hüvelykes | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€31.90
PARKER BH3-61 hidraulikus csatlakozódugó 3/8 hüvelykes | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€36.49
PARKER BH4-61 hidraulikus csatlakozó dugó, 1/2 "| AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€52.95
PARKER BH6-61 hidraulikus csatlakozó dugó 3/4 hüvelyk | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€96.10
PARKER BH8-61 hidraulikus csatlakozódugó 1 hüvelykes | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRozsdamentes acélSárgaréz-40 foktól 250 fokig FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€138.77
PARKER H1-63 hidraulikus csatlakozódugó 1/8 hüvelykes | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRozsdamentes acélAcél-40 foktól 250 fokig FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€21.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SSH8-63Y hidraulikus csatlakozódugó, 1 hüvelyk
€761.95 /Mértékegység