Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS XNHF0906ANN-D57 WKP35S keményfém maróbetét x Nhf0906ann-d57 | AD6ACA 44U152

WALTER TOOLS XNHF0906ANN-D57 WKP35S keményfém maróbetét x Nhf0906ann-d57

Raktáron
Tétel: AD6ACA Modell: XNHF0906ANN-D57 WKP35SKereszthivatkozás: 44U152
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
€59.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számXNHF0906ANN-D57 WKP35S
Chip BreakerD57
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.354 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotHétszögletű
Helyezze be a vastagságot0.25 "
Felszerelési stílusKapocs tartva
Élek száma14
Orr sugara0.031 "
Gereblye0 fok
StílusNegatív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP25S keményfém maróbetét x Nhf070508-d27 | AD6AAZ 44U105 XNHF070508-D27 WKP25SXNHF070508-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Öntöttvas, Acél€56.63
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S keményfém maróbetét x Nhf070508-d27 | AD6ABA 44U107 XNHF070508-D27 WKP35SXNHF070508-D27 WKP35SD27WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Acél, öntöttvas€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S keményfém maróbetét x Nhf070508-d57 | AD6ABB 44U110 XNHF070508-D57 WKP25SXNHF070508-D57 WKP25SD57WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Öntöttvas, Acél€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP35S keményfém maróbetét x Nhf070508-d57 | AD6ABC 44U112 XNHF070508-D57 WKP35SXNHF070508-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Acél, öntöttvas€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WAK15 keményfém maróbetét x Nhf070508-d67 | AD6ABD 44U113 XNHF070508-D67 WAK15XNHF070508-D67 WAK15D67WAK150.275 "0.228 "0.031 "Öntöttvas€61.95
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S keményfém maróbetét x Nhf070508-d67 | AD6ABE 44U115 XNHF070508-D67 WKP25SXNHF070508-D67 WKP25SD67WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Öntöttvas, Acél€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S keményfém maróbetét x Nhf070508-d67 | AD6ABF 44U117 XNHF070508-D67 WKP35SXNHF070508-D67 WKP35SD67WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Acél, öntöttvas€59.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS XNHF0906ANN-D57 WKP35S keményfém maróbetét x Nhf0906ann-d57
€59.93 /Mértékegység