HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló csap- és hüvelycsatlakozók, 2 pólusú, 125 V, sárga


Szűrő
Test anyaga: Zytel 801 nylon , Szín: Sárga , Expozíciós feltételek: Vízálló , Szerelési mód: Zsinór , Vezetők száma: 3 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Hőmérséklet tartomány: 75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel , Feszültség: 125 , Névleges feszültség: 125 VAC
StílusModellerősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL320C4W
20# 14 - # 10 AWG20 ANem fémes, vízálló és visszaélésállóNői csatlakozó test€462.60
A
HBL330C4W
30# 12 - # 8 AWG30 ANem fém, Zytel 101 Nylon, vízálló és visszaélésállóConnector€691.69
A
HBL360C4W
60# 8 - # 2 AWG60 A--€1,112.32
A
HBL3100C4W
100# 3 - # 1/0 AWG100 ANem fém, Zytel 101 Nylon, vízálló és visszaélésállóConnector€1,505.11

Vízálló csap- és hüvelycsatlakozók, 2 pólusú, 125 V, sárga

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozói ideálisak a vezetékek vibráció vagy mozgás miatti véletlen leválasztásának megakadályozására építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az anya vízálló csatlakozók PBT házzal rendelkeznek, neoprén tömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Önzáró burkolattal rendelkeznek, amely korrózióálló. Válasszon a sárga színű 125 V-os csatlakozók széles választékából, amelyek 20, 30, 60 és 100 A-es áramerősséggel állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies egyben 250V -os tűs és hüvelyes csatlakozók 220-240 V feszültséget igénylő nagy terhelésű műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?