Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 keményfém maróbetét Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 keményfém maróbetét Sphw120416-a57

Raktáron
Tétel: AD4ZMF Típus: SPHW120416-A57 WSN10Kereszthivatkozás: 44T402
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
€76.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számSPHW120416-A57 WSN10
Chip BreakerA57
BevonatNem bevont
Vágási irányJobb
FokozatWSN10
Felírt kör0.5 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.063 "
Gereblye11 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaMagas hőmérsékletű ötvözetek, nem vas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)0.46
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód6909120000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be a vastagságotChip BreakerBevonatÓlomszögFelszerelési stílusÉlek számaOrr sugaraGereblyeÁr
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 maróbetét | AH4YGW 35RD21 XDMT16T3095R-F550.15 "F55PVD15 fokCsavar20.375 "Pozitív€41.93
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G maróbetét, beírt kör 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Igen-0 fokCsavar---€75.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 keményfém maróbetét Sphw120416-a57
€76.62 /Mértékegység