Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK 239558 Üvegpalack 500ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AXK 39H558

QORPAK 239558 Üvegpalack 500 ml borostyán - 12 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AC8AXK Típus: 239558Kereszthivatkozás: 39H558
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
€227.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított csomagoló palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaÜveg
Kapacitás500mL
OsztályTisztítva és tanúsítva félig illékony anyagokra
Záró színPiros
ZáróanyagPolipropilén / PTFE
Átmérő81mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság49mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5775
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásOsztályZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK 239523 Üvegpalack 1000ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AVX 39H523 2395231,000mLTisztítva és tanúsítva félig illékony anyagokraPirosPolipropilén / PTFE92mm49mm53-400 mm€259.74
QORPAK 239524 Üvegpalack 1000ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AVY 39H524 2395241,000mLFélig illékony anyagoktól tisztítvaSárgaPolipropilén / PTFE92mm177mm53-400 mm€231.79
QORPAK 239527 Üvegpalack 125ml Borostyán - 24 db-os csomag | AC8AWB 39H527 239527125mLFélig illékony anyagoktól tisztítvafehérPolipropilén / PTFE54mm68mm38-400 mm€243.16
QORPAK 239538 Üvegpalack 250ml Borostyán - 24 db-os csomag | AC8AWN 39H538 239538250mLTisztítva és tanúsítva félig illékony anyagokraPirosPolipropilén / PTFE65mm55mm53-400 mm€290.24
QORPAK 239539 Üvegpalack 250ml Borostyán - 24 db-os csomag | AC8AWP 39H539 239539250mLFélig illékony anyagoktól tisztítvaSárgaPolipropilén / PTFE65mm146mm53-400 mm€334.73
QORPAK 239559 Üvegpalack 500ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AXL 39H559 239559500mLFélig illékony anyagoktól tisztítvaSárgaPolipropilén / PTFE81mm68mm53-400 mm€161.32
QORPAK GLC-02083 flakon 30 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWC 41U253 GLC-0208330mLVákuum és ionizáltZöldHőre keményedő F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm€123.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK 239558 Üvegpalack 500 ml borostyán - 12 db-os kiszerelés
€227.38 /Mértékegység