Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 maróbetét | AH4YGW 35RD21

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YGW Modell: XDMT16T3095R-F55Kereszthivatkozás: 35RD21
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
€41.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerF55
BevonatPVD
Vágási irányJobb kéz
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotParalelogramma
Helyezze be a méretet16T3095
Helyezze be a vastagságot0.15 "
ISO számXDMT16T3095R-F55
Ólomszög15 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma2
Orr sugara0.375 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
StílusXDMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0617
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be a vastagságotChip BreakerBevonatÓlomszögFelszerelési stílusÉlek számaOrr sugaraGereblyeÁr
WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 keményfém maróbetét Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402 SPHW120416-A57 WSN100.187 "A57Nem bevont-Csavar tartva40.063 "11 fok€76.62
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G maróbetét, beírt kör 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Igen-0 fokCsavar---€75.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 maróbetét
€41.93 /Mértékegység