Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS H8015828-8-0.5-29 Solid Carbide End Mill 0.32mm Diameter 3.15mm Length | AG3AHK 32PW79

WALTER TOOLS H8015828-8-0.5-29 Tömör keményfém maró 0.32 mm átmérő 3.15 mm hosszú

Raktáron
Tétel: AG3AHK Modell: H8015828-8-0.5-29Kereszthivatkozás: 32PW79

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€226.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara4.00mm
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill stílusGömb orr
befejezADÓ bevonatú
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza0.32mm
AnyagKarbid
Marás Dia.0.32mm
Nyak Dia.0.31mm
Nyak hossza3.15mm
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.15mm
Shank Dia.0.32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.8
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellNyak hosszaSarok sugaraVágási típusFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Dimenzió típusabefejezÁr
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 tömör keményfém maró 1/2 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Nem központ63"1 / 2 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€66.24
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 tömör keményfém maró 1/4 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Nem központ62.5 "1 / 4 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€28.76
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 tömör keményfém maró 1/8 hüvelyk átmérőjű 4 hornyok | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Nem központ42.5 "1 / 4 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€100.54
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 tömör keményfém maró 3/16 hüvelyk átmérőjű 5 hornyok | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Nem központ52.5 "1 / 4 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€104.23
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 tömör keményfém maró 3/8 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Nem központ63"3 / 8 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€48.84
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 tömör keményfém maró 5/16 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Nem központ63"3 / 8 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€37.56
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 tömör keményfém maró 5/8 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Nem központ63.5 "5 / 8 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€108.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS H8015828-8-0.5-29 Tömör keményfém maró 0.32 mm átmérő 3.15 mm hosszú
€226.10 /Mértékegység