A Test anyaga: Sárgaréz, rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: PEX x forgatható BSP , Befejez: Rozsdamentes acél , Szerelvény típusa: Connector , Bemeneti anyag: Sárgaréz , Bemeneti típus: Kompressziós kötés , Anyaga: Sárgaréz , Max. Nyomás: 100 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 6.89 Bar , Mfr. Sorozat: SST20 kompressziós szerelvények , Min. Hőmérséklet: 9999 F fok , Kimenet anyaga: Sárgaréz , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Forgócsukló , Külső átmérő: 3 / 4 " , Csőméret: 3 / 4 " , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 180 fok F között