Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS AH3021138-3/8 tömör keményfém maró 3/8 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDL 32PL36

WALTER TOOLS AH3021138-3/8 tömör keményfém maró 3/8 hüvelyk átmérőjű 6 horony

Raktáron
Cikkszám: AG2ZDL Típus: AH3021138-3/8Kereszthivatkozás: 32PL36
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
€48.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezADÓ bevonatú
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög50 fok
Vágás hossza7 / 8 "
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 8 "
Nyak Dia.3 / 8 "
Nyak hossza3"
Fuvolák száma6
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.7
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellNyak hosszaSarok sugaraVágási típusFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Dimenzió típusabefejezÁr
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 tömör keményfém maró 1/2 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Nem központ63"1 / 2 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€66.24
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 tömör keményfém maró 1/4 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Nem központ62.5 "1 / 4 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€28.76
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 tömör keményfém maró 1/8 hüvelyk átmérőjű 4 hornyok | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Nem központ42.5 "1 / 4 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€100.54
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 tömör keményfém maró 3/16 hüvelyk átmérőjű 5 hornyok | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Nem központ52.5 "1 / 4 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€104.23
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 tömör keményfém maró 5/16 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Nem központ63"3 / 8 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€37.56
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 tömör keményfém maró 5/8 hüvelyk átmérőjű 6 hornyok | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Nem központ63.5 "5 / 8 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€108.59
WALTER TOOLS AH4046918-1/32-0.156 Tömör keményfém maró 1/32" átmérő 2-1/2" hosszúság | AG2ZEF 32PL82 AH4046918-1 / 32-0.1562.5 "5 / 32 "Központ22.5 "1 / 8 "Töredékes hüvelykADÓ bevonatú€33.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS AH3021138-3/8 tömör keményfém maró 3/8 hüvelyk átmérőjű 6 horony
€48.84 /Mértékegység