Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z07.20R Indexable Mill Cutter F4253bn40200z0720r | AD6DEP 44W362

WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z07.20R Indexálható maró F4253bn40200z0720r

Raktáron
Tétel: AD6DEP Típus: F4253.BN40.200.Z07.20RKereszthivatkozás: 44W362

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4,213.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.098 "
Átmérő0.472 "
Helyezze be a csavartFS2072 Torx 20 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4253.BN40.200.Z07.20R
Szükséges betétek száma1
Teljes hossz5.118 "
Shank Dia.0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9395
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)2.21
Hajószélesség (cm)2.21
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Indexálható maró F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "€4,875.89
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Indexálható maró F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "€2,484.74
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Indexálható maró F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "€2,953.15
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R Indexálható maró F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "€3,719.14
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Indexálható maró F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "€4,291.16
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Indexálható maró F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "€2,484.74
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R Indexálható maró F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "€2,953.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z07.20R Indexálható maró F4253bn40200z0720r
€4,213.37 /Mértékegység