CAIMAN Bélés nélküli tenyér AWI/MIG hegesztőkesztyű


A Caiman 1868 sorozatú hegesztőkesztyűket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a hegesztési környezet veszélyeinek, kiváló védelmet nyújtva a hő, a szikra és az olvadt fém fröccsenése ellen. Az építőiparban, a fémgyártásban, az autóiparban és a hajógyártásban használják, ahol a hegesztési eljárások elterjedtek.

Szűrő
Szín: Fehér arany , Tervezés: Számunkra szabadalmaztatott, formához illő Kontour mintázat, megerősített tenyér , Bőr minősége: prémium , Bőr tenyér típusa: Felső gabona , Hossz: 14 " , Bélés anyaga: Pamut / polár , Pálma anyaga: Kecskebőr , Varrásanyag: Kevlar (R)
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1868-5
L€64.21
A
1868-4
M€64.21
A
1868-6
XL€64.21

Bélés nélküli tenyér AWI/MIG hegesztőkesztyű

A Caiman 1868 sorozatú hegesztőkesztyűket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a hegesztési környezet veszélyeinek, kiváló védelmet nyújtva a hő, a szikra és az olvadt fém fröccsenése ellen. Az építőiparban, a fémgyártásban, az autóiparban és a hajógyártásban használják, ahol a hegesztési eljárások elterjedtek.

Jellemzők

  • They have double stitching and wear-patch on the palm for added durability and protecting against wear in high-stress areas.
  • These welding gloves feature goatskin construction for durability and dexterity.
  • They are equipped with an unlined design, making them more breathable, while the padded and reinforced palm and thumb saddle provide additional protection and comfort.
  • These welding gloves have a large pulse protector that guards the sensitive wrist area & the long leather cuff provides extra coverage, protecting the wrists and lower arms from welding hazards.
  • They are sewn with Kevlar thread for heat and abrasion resistance.
  • These welding gloves are integrated with carabiner and Caiman loops to help keep the gloves together when not in use for preventing loss or misplacement.
  • They have Kontour design offer a form-fitting shape with pre-curved fingers for promoting a comfortable and ergonomic fit, minimising hand fatigue during extended wear.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?