AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air-Kaddy 40 sorozatú SCBA hengeres tároló állványok


Az Air Systems International Air-Kaddy 40 sorozatú SCBA palacktároló állványai olyan tárolómegoldások, amelyeket tűzoltóállomásokon, ipari létesítményekben és vészhelyzeti helyszíneken használnak az SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) hengerek biztonságos tárolására, biztosítva a könnyű hozzáférést, a szervezett tárolást és a megfelelő tárolást.... szellőzés. Ideálisak a biztonsági berendezések készenlétének fenntartására, a hatékony készletkezelés elősegítésére és a gyors telepítés elősegítésére vészhelyzetekben.Olvass tovább

Szűrő
Kosárra szerelve: Igen , Szín: Ezüst , Anyaga: Alumínium , Sorozat: AIR KADDY , Szélesség: 37 1 / 2 "
StílusModellMélységMagasságSzálvédőkÁr (ÁFA nélkül)
A
AK40-25
22 1 / 2 "60 "-€9,938.41
B
AK40-15CRT
22 1 / 4 "36 "-€7,960.84
C
AK40-30
22 1 / 4 "60 "Nem€8,480.59
ajánlatkérés
C
AK40-30TS
22 1 / 4 "68 "Igen€7,441.09
ajánlatkérés
D
AK40-40
22 1 / 4 "76 "Nem€10,906.09
ajánlatkérés
E
AK40-15
22 1 / 4 "36 "Nem€6,020.44
F
AK40-15TS
22 1 / 4 "36 "Igen€6,401.59
ajánlatkérés
A
AK40-25TS
22 1 / 4 "60 "Igen€7,614.34
ajánlatkérés
D
AK40-40TS
22 1 / 4 "78 "Igen€11,867.63
ajánlatkérés
G
AK40-35
22 1 / 4 "68 "Nem€9,572.06
ajánlatkérés
G
AK40-35TS
22 1 / 4 "68 "Igen€10,386.34
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Alumínium felépítésük biztosítja a szerkezeti merevséget és a fokozott tartósságot.
  • Ezek a hengeres tárolóállványok kompakt kialakításúak a tárolóhely hatékonyságának növelése érdekében.
  • Állítható konzolokkal vagy bölcsőkkel szállítják a különböző hengerméretekhez.
  • Ezek a tároló állványok biztonságos zárszerkezetekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.
  • Megfelelő szellőzést és légáramlást biztosítanak, hogy a palackok optimális állapotban maradjanak.
  • Moduláris felépítésük lehetővé teszi az egyszerű bővítést és a tárolási követelményeknek megfelelő testreszabást.
  • Ezek a hengeres tároló állványok egyértelmű címkézési vagy azonosítási lehetőségekkel rendelkeznek a henger gyors és egyszerű visszavétele érdekében.
  • Falra, padlóra vagy szabadon álló telepítési lehetőségekkel rendelkeznek, rugalmas elhelyezést biztosítva.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük össze ezeket a hengeres tárolóállványokat?

  • Győződjön meg arról, hogy az állványokhoz mellékelt összeszerelési útmutatóban meghatározott összes szükséges alkatrész és hardver rendelkezik.
  • Határozza meg a tárolóállvány alapját vagy keretét, és helyezze a kívánt helyre.
  • Rögzítse a függőleges támaszokat vagy támasztékokat az alaphoz a megfelelő hardver segítségével, a mellékelt utasításokat követve.
  • Csatlakoztassa a vízszintes gerendákat vagy kereszttartókat a függőleges támasztékokhoz, ügyelve a biztonságos rögzítésre.
  • Adott esetben rögzítsen további polcokat vagy rekeszeket az összeszerelési útmutató szerint.
  • Ellenőrizze még egyszer az összes csatlakozást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szorosak és biztonságosak.
  • Tesztelje az összeszerelt tárolóállvány stabilitását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan el tudja tartani a kívánt számú hengert.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Air Systems International Air-Kaddy 40 Series SCBA hengeres tárolóállványok kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a tárolási kapacitás, a méret és a méretek, az építőanyag, az állítható jellemzők, a biztonsági jellemzők, a szellőzés és légáramlás, az összeszerelés egyszerűsége, a rugalmasság és bővíthetőség, a megfelelőség és a szabványok.

Hogyan kell karbantartani ezeket az SCBA tárolóállványokat?

Az SCBA-tároló állványok rendszeres karbantartása magában foglalja a sérülésekre utaló jelek ellenőrzését, az állványok tisztán tartását és az SCBA-palackok megfelelő tárolását.

Mely ASI hengerek használhatók ezekkel az SCBA hengeres tárolóállványokkal?

Air System International levegőtároló hengerek használható ezekkel az állványokkal, és lélegző levegőt biztosítanak a tűzoltóknak vagy a mentőknek a veszélyes helyeken. Ide tartoznak a DOT / TC által jóváhagyott légzőlevegő-hengerek, amelyek maximális üzemi nyomása 5000 psi.

Hogyan kell megőriznem a tárolóállványok szerkezeti integritását az idő múlásával?

Rendszeresen ellenőrizze az állványokat korrózió vagy sérülés jeleit keresve. A korrodált vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki, hogy biztosítsa a tárolórendszer folyamatos szerkezeti integritását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?