Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Indexálható maró F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354

WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Indexálható maró F4253bn27100z0514r

Raktáron
Tétel: AD6DEF Típus: F4253.BN27.100.Z05.14RKereszthivatkozás: 44W354

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,484.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.26 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.551 "
Átmérő4.921 "
Helyezze be a csavartFS2079 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4253.BN27.100.Z05.14R
Szükséges betétek száma12
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.584
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)12.52
Hajószélesség (cm)12.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Indexálható maró F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "€4,875.89
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Indexálható maró F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "€2,484.74
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Indexálható maró F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "€2,953.15
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R Indexálható maró F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "€3,719.14
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Indexálható maró F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "€4,291.16
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R Indexálható maró F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "€2,953.15
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.14R Indexálható maró F4253bn40160z0714r | AD6DEH 44W356 F4253.BN40.160.Z07.14R1.575-0.551 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.14R161.968 "€3,719.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Indexálható maró F4253bn27100z0514r
€2,484.74 /Mértékegység