Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexálható maró F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexálható maró F4041ut36038z0313

Raktáron
Tétel: AD6CWB Modell: F4041.UT36.038.Z03.13Kereszthivatkozás: 44W128

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€835.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.512 "
Átmérő1.5 "
Helyezze be a csavartFS1458 Torx 15IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4041.UT36.038.Z03.13
Szükséges betétek száma3
Teljes hossz1.574 "
Shank Dia.1.417 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)4.52
Hajószélesség (cm)4.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Indexálható maró F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€835.75
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Indexálható maró F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€1,179.31
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indexálható maró F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "€1,281.87
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indexálható maró F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"€840.57
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexálható maró F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,795.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexálható maró F4041ut36038z0313
€835.75 /Mértékegység