VESTIL MWP sorozatú kézi és egyenáramú munkapozícionálók


Szűrő
Caster Dia .: 3" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő típusa: 2 merev, 2 forgatható , Fokozat: Grade 304 , Magába foglalja: (2) forgatható teherbírású görgők és (2) forgatható kormánygörgők teljes zárral , Max. Magasság: 59 " , Max. Platform magasság: 60 " , Min. Platform magasság: 5" , Görgők száma: 4 , Platform hossza: 18.5 " , Szolgáltatási kör: 5"
StílusModellSzélességszínekKeret anyagMagasságHosszAnyagPlatform szélességÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
MWP-330-DC
23.62 "KékAcél70.5 "35.4 "Acél23.63 "Elektromos vezeték nélküli€3,556.80
ajánlatkérés
B
MWP-550-DC
23.62 "KékAcél79.5 "35.5 "Acél23.63 "Elektromos vezeték nélküli€4,301.64
ajánlatkérés
C
MWP-440-M-SS
24.5 "EzüstRozsdamentes acél76 "34 "Rozsdamentes acél24.5 "Kézikönyv€6,734.02
ajánlatkérés
D
MWP-330-DC-SS
24.5 "EzüstRozsdamentes acél71 "34 "Rozsdamentes acél24.5 "Elektromos vezeték nélküli€10,276.94
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?