WALTER TOOLS F4041 Vállmaró


Szűrő
Clamp: FS1035 , Szorítócsavar: FS359 (Torx15) , Élvonalbeli típus: Karbid , Bal/Jobb kéz: Jobb , Anyaga: Minden ISO
StílusModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
F4041.B27.063.Z04.13
1.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€1,122.12
B
F4041.UB38.102.Z08.13
1.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,721.21
C
F4041.W32.040.Z03.13
1.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"€816.06
D
F4041.UT36.038.Z03.13
1.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "€803.61
E
F4041.B27.063.Z06.13
1.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "€1,232.50
D
F4041.T36.040.Z03.13
T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€811.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?