Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Indexálható maró F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Indexálható maró F2231w032z0208l

Raktáron
Tétel: AD6CDJ Modell: F2231.W.032.Z02.08.LKereszthivatkozás: 44V582

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€637.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
fogóFS1022
SzorítócsavarFS1030 (Torx 20)
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.315 "
Átmérő1.26 "
Helyezze be a csavartFS1030 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2231.W.032.Z02.08.L
Szükséges betétek száma2
Teljes hossz6.299 "
Shank Dia.1.259 "
típusEnd Mill

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)3.23
Hajószélesség (cm)3.23
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.fogóSzorítócsavarVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L Indexálható maró F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "€472.03
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L Indexálható maró F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "€525.99
WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indexálható maró F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581 F2231.W.024.Z02.06.L0.984 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx 15F2231.W.024.Z02.06.L5.118 "€578.25
WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Indexálható maró F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583 F2231.W.040.Z02.10.L1.574 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.W.040.Z02.10.L7.48 "€703.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Indexálható maró F2231w032z0208l
€637.25 /Mértékegység