Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS E2136406-M14X1.5 Straight Flute Tap, M14X1.5 Thread Size, 21 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9BEH 428A40

WALTER TOOLS E2136406-M14X1.5 Egyenes fuvolacsap, M14X1.5 menetméret, 21 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz

Raktáron
Item: CU9BEH Modell: E2136406-M14X1.5Kereszthivatkozás: 428A40
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
€281.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0328
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS E23314-UNF10 Egyenes fuvolacsap, #10-32 menetméret, 13 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz | CU9AYN 428A97 E23314-UNF10€92.13
WALTER TOOLS AE2336416-UNF1/2 Egyenes fuvolacsap, 1/2-20 menetméret, 21 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CU9AZC 427W07 AE2336416-UNF1/2€236.10
WALTER TOOLS AE2336416-UNF7/16 Egyenes fuvolacsap, 7/16-20 menetméret, 20 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CU9BAV 427W08 AE2336416-UNF7/16€196.98
WALTER TOOLS E2136416-M10X1 Egyenes fuvolacsap, M10X1 menetméret, 20 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz, Ticn | CU9BBR 428A51 E2136416-M10X1€241.89
WALTER TOOLS 2136115-M10X1 Egyenes fuvolacsap, M10X1 menetméret, 20 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz, ón | CU9BBU 426Z23 2136115-M10X1€192.83
WALTER TOOLS E21364-M10X1.25 Egyenes fuvolacsap, M10X1.25 Menetméret, 20 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9BBV 428A70 E21364-M10X1.25€139.14
WALTER SZERSZÁMOK E2136406-M10X1.25 Egyenes fuvolacsap, M10X1.25 Menetméret, 20 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9BBW 428A36 E2136406-M10X1.25€232.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS E2136406-M14X1.5 Egyenes fuvolacsap, M14X1.5 menetméret, 21 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz
€281.07 /Mértékegység