Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DCGT070204-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MVD 30FN25

WALTER TOOLS DCGT070204-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9MVD Típus: DCGT070204-PM2 WXN10Kereszthivatkozás: 30FN25

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€33.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számDCGT2 (1.5) 1-PM2
Chip BreakerPM2
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatOSZ10
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet7
Helyezze be a vastagságot0.093 "
ISO számDCGT070204-PM2WXN10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusDCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS DCGT070202-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MUZ 30FN21 DCGT070202-PM2 WXN10DCGT2 (1.5) 0.5-PM2PM20.007 "€29.00
WALTER TOOLS DCGT070204-PF2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MVB 30FN23 DCGT070204-PF2 WXN10DCGT2 (1.5) 1-PF2PF20.015 "€29.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DCGT070204-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium
€33.89 /Mértékegység