Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTK 30FL86

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Tétel: AF9MTK Modell: CNGG120408-NFT WS10Kereszthivatkozás: 30FL86
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
€29.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNGG432-NFT
Chip BreakerNFT
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCNGG120408-NFTWS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNGG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CNGG120404-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTJ 30FL85 CNGG120404-NFT WS10CNGG431-NFT0.015 "€32.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€29.38 /Mértékegység