Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 maróbetét | AH4YHJ 35RD35

WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YHJ Modell: ADKT0803PEL-F56Kereszthivatkozás: 35RD35
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
€36.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerF56
BevonatPVD
Vágási irányBal kéz
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotParalelogramma
Helyezze be a méretet0803
Helyezze be a vastagságot0.132 "
ISO számADKT0803PEL-F56
Ólomszög15 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma2
Orr sugara0.016 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
StílusADKT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVágási irányHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​maróbetét | AH4YHK 35RD36 ADKT0803PER-F56Jobb kéz08030.132 "0.016 "€20.80
WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 maróbetét | AH4YHM 35RD38 ADKT1204PEL-F56Bal kéz12040.187 "0.031 "€42.04
WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​maróbetét | AH4YHN 35RD39 ADKT1204PER-F56Jobb kéz12040.187 "0.031 "€39.94
WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 maróbetét | AH4YHP 35RD40 ADKT1606PEL-F56Bal kéz16060.242 "0.031 "€47.69
WALTER TOOLS ADKT1606PER-F56 ​​maróbetét | AH4YHQ 35RD41 ADKT1606PER-F56Jobb kéz16060.242 "0.031 "€52.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 maróbetét
€36.98 /Mértékegység