PLASTEC P35ST4P1000 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, 14.625 hüvelykes kerékátmérő, 10 LE, 3 fázis | CH6QYG 61DD08

PLASTEC P35ST4P1000 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású előrehajlás, 14.625 hüvelykes kerékátmérő, 10 LE, 3 fázis

Tétel: CH6QYG Modell: P35ST4P1000Kereszthivatkozás: 61DD08
€13,342.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Fúvó fordulat / perc1725 RPM
CFM @ 1.500-In. SP800
CFM @ 2.000-In. SP1500
CFM @ 2.500-In. SP2000
CFM @ 3.000-In. SP2000
dBA @ 5 láb82 dBA
Mélység31.54 "
Teljes terhelésű erősítők24.7 / 12.35A
Magasság46.1 "
Ház befejezésepolipropilén
Ház anyagapolipropilén
Hz50 / 60 Hz
Bemeneti átmérő12.4 "
Max. A környezet hőmérséklete.-13 fok F
Max. Bemeneti hőm.140 fok. F
Motorkeret132
Motoros HP10 hp
Motor fordulatszám1725 RPM
Outlet Dia.12.4 "
Fázis3
ForgásCCW
Tengely Dia.28mm
Feszültség230 / 460V
Kerékátmérő14.625 "
Kerék anyagapolipropilén
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.250-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábMélységÁr
PLASTEC P15SS2P050 légfúvó, közvetlen meghajtású görbe, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/2 LE motor, 1 fázis | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€2,689.39
ajánlatkérés
PLASTEC P15SS4P033 Műanyag légfúvó, Közvetlen hajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,690.61
ajánlatkérés
PLASTEC P15SS6P025 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,009.75
ajánlatkérés
PLASTEC P15ST2P050 Műanyag légfúvó, Közvetlen hajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/2 LE, 3 fázis | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€2,628.96
ajánlatkérés
PLASTEC P15ST4P033 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 3 fázis | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,636.97
ajánlatkérés
PLASTEC P15ST6P025 légfúvó, közvetlen meghajtású görbe, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE motor, 3 fázis | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€2,940.54
ajánlatkérés
PLASTEC P20SS4P033 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előremenő görbe, 7.875 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "€3,054.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTEC P35ST4P1000 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású előrehajlás, 14.625 hüvelykes kerékátmérő, 10 LE, 3 fázis
€13,342.29 /Mértékegység