DAYTON Elektromos horogra szerelt láncemelők, 15 láb emelés


Szűrő
fék: Terhelés , Kuplung: Túlterhelés korlátozása , Szín: Piros , Konfiguráció: Horogra szerelve - nincs kocsi , Vezérlés: Nyomógombos medál , Vezérlőkábel: 11 ft. , Befejez: Porbevonat , Hz: 60 , Kenés: zsír , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115
StílusModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésOsztályozásHáz mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
2GTC9
300 font3.0300 font14.5 "0.161H24.625 "€1,540.23
B
2GTD2
500 font3.0500 font16 "0.162H24.625 "€2,148.96
B
2GTD4
800 font3.0800 font16.75 "0.22H24.625 "€2,125.32
C
2GTD6
1000 font10.01000 font19 "0.661H27.375 "€4,549.01
C
2GXH1
1000 font101000 font18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€4,603.01
D
2GXH4
2000 font162000 font22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€4,632.53
E
2GTD8
2000 font10.02000 font22.437 "0.662H27.375 "€4,082.40
F
2GXH7
4000 font164000 font26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€5,880.03

Elektromos horogra szerelt láncemelők, 15 láb emelés

A Dayton 15 láb hosszúságú elektromos láncos emelők ideálisak a rakományok gyorsabb emelésére/süllyesztésére a láncokkal felcsavart dobok segítségével. Ezek a 15 láb magas emelők villanymotorral és függesztett vezérlővel rendelkeznek az emelő / süllyesztés és az emelő sebességének gyorsításához / lassításához. Ezek az elektromos emelők hővédelmet biztosítanak, és acélhengerelt gerendára vannak felszerelve. Elektromágneses fékekkel vannak beépítve, így megakadályozzák a teher leesését emelés közben. Válasszon az elektromos láncos emelők széles kínálatából, amelyek 300, 500, 800, 1000, 2000 és 4000 font teherbírásban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?