Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A1511-8.75 Long Drill Bit, 8.75 mm Drill Bit Size, 4 33/64 Inch Flute Length, 11/32 Inch Shank Dia | CU8VXP 440W88

WALTER TOOLS A1511-8.75 Long Drill Bit, 8.75 mm Drill Bit Size, 4 33/64 Inch Flute Length, 11/32 Inch Shank Dia

Raktáron
Tétel: CU8VXP Modell: A1511-8.75Kereszthivatkozás: 440W88
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
€49.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0238
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS A1522-NO1 hosszú fúrószár, #1 fúrószár méret, 3 37/64 hüvelykes horonyhossz, 5.79 mm szár átmérője | CU8UEZ 440J06 A1522-NO1€41.30
WALTER TOOLS A1622-NO1 hosszú fúrószár, #1 fúrószár méret, 5 1/2 hüvelykes horonyhossz, 5.79 mm-es szár átmérője | CU8UFA 440L75 A1622-NO1€74.28
WALTER TOOLS A1522-NO10 hosszú fúrószár, #10 fúrószár méret, 3 27/64 hüvelykes horonyhossz, 4.92 mm-es szár átmérője | CU8UFB 440J07 A1522-NO10€27.48
WALTER TOOLS A1622-NO10 hosszú fúrószár, #10 fúrószár méret, 5 5/16 hüvelykes horonyhossz, 4.92 mm-es szár átmérője | CU8UFC 440L76 A1622-NO10€47.86
WALTER TOOLS A1522-NO11 hosszú fúrószár, #11 fúrószár méret, 3 27/64 hüvelykes horonyhossz, 4.85 mm-es szár átmérője | CU8UFD 440J08 A1522-NO11€30.88
WALTER TOOLS A1622-NO11 hosszú fúrószár, #11 fúrószár méret, 5 5/16 hüvelykes horonyhossz, 4.85 mm-es szár átmérője | CU8UFE 440L77 A1622-NO11€76.62
WALTER TOOLS A1544-4.8 hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 3 27/64 hüvelykes horonyhossz, 4.80 mm-es szár átmérője | CU8UFF 440X51 A1544-4.8€35.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A1511-8.75 Long Drill Bit, 8.75 mm Drill Bit Size, 4 33/64 Inch Flute Length, 11/32 Inch Shank Dia
€49.03 /Mértékegység