Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WAHL D1396-8N digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1

WAHL D1396-8N Digitális hőmérséklet-hőmérő -328-1472f

Raktáron
Tétel: AE9XYK Típus: D1396-8NKereszthivatkozás: 6NFZ1
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
€2,043.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális folyamathőmérő
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelzőLCD
Elektromos kapcsolatokSorkapocs, 1/2 "vezeték
A ház értékeléseNEMA 4X
Hurok tápfeszültsége10 - 36 VDC
FelszerelésFalra szerelhető távirányító
teljesítmény4 - 20 mA DC
ÁramforrásLoop Powered
Szonda csatlakozóGyors kapcsolat
Folyamatkapcsolat1 / 2 "NPT
Válaszidő1 sec.
Biztonsági besorolásGyakorlatilag biztonságos FM
Érzékelő típusTávoli RTD
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.1 fok F / C
Temp. Hatótávolság-328 foktól 1472 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő típuskijelzőElektromos kapcsolatokHőmérséklet PontosságFelszerelésÁramforrásFolyamatkapcsolatVálaszidőÁr
WAHL D1396-18 digitális hőmérő Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18RTD4 "LCD 4 számjegyEgyik sem+/- 0.1 fok F / C 1 évig környezeti hőmérsékleten 23 fok C +/- 5 fok CMenetes csatlakozássalEgy lítium-tionil-klorid C elemA Probe-on1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc között€1,048.71
WAHL D1396-6 digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,704.33
WAHL D1396-8 digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,748.24
WAHL D1396-18N digitális hőmérő Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6 D1396-18NRTD4 "LCD 4 számjegyEgyik sem+/- 0.1 fok F / C 1 évig környezeti hőmérsékleten 23 fok C +/- 5 fok CMenetes csatlakozássalEgy lítium-tionil-klorid C elemA Probe-on1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc között€1,374.27
WAHL D1396-19N digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NRTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CCsavarmenetesEgy lítium-tionil-klorid C elem1 / 2 "NPT1 sec.€1,640.30
WAHL D1396-6N digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NTávoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€2,007.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WAHL D1396-8N Digitális hőmérséklet-hőmérő -328-1472f
€2,043.62 /Mértékegység