Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WAHL D1396-18 digitális hőmérő Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0

WAHL D1396-18 digitális hőmérő Rtd -328-1472f

Raktáron
Tétel: AE9XXW Modell: D1396-18Kereszthivatkozás: 6NFX0
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
€1,048.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális folyamathőmérő
Case MaterialRozsdamentes acél
Mélység2.7 "
kijelző4 "LCD 4 számjegy
Elektromos kapcsolatokEgyik sem
A ház értékeléseNEMA 4X
Magasság4.3 "
FelszerelésMenetes csatlakozással
ÁramforrásEgy lítium-tionil-klorid C elem
FolyamatkapcsolatA Probe-on
Válaszidő1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc között
Biztonsági besorolásGyakorlatilag biztonságos
Érzékelő típusRTD
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.1 fok F / C 1 évig környezeti hőmérsékleten 23 fok C +/- 5 fok C
Temp. Hatótávolság-328 foktól 1472 fokig
Szélesség5.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kijelző számmérete (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő típuskijelzőElektromos kapcsolatokHőmérséklet PontosságFelszerelésÁramforrásFolyamatkapcsolatVálaszidőÁr
WAHL D1396-6 digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,704.33
WAHL D1396-8 digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,748.24
WAHL D1396-18N digitális hőmérő Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6 D1396-18NRTD4 "LCD 4 számjegyEgyik sem+/- 0.1 fok F / C 1 évig környezeti hőmérsékleten 23 fok C +/- 5 fok CMenetes csatlakozássalEgy lítium-tionil-klorid C elemA Probe-on1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc között€1,374.27
WAHL D1396-19N digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NRTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CCsavarmenetesEgy lítium-tionil-klorid C elem1 / 2 "NPT1 sec.€1,640.30
WAHL D1396-6N digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NTávoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€2,007.68
WAHL D1396-8N digitális hőmérő -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NTávoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€2,043.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WAHL D1396-18 digitális hőmérő Rtd -328-1472f
€1,048.71 /Mértékegység