Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KML9 Felpörgetett szűrő 25 mikronos 15 Gpm 3/4 In | AC9VJD 3KML8

APPROVED VENDOR 3KML9 felpörgető szűrő 25 mikronos 15 Gpm 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9VJD Modell: 3KML9Kereszthivatkozás: 3KML8
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
€51.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus felpörgethető szűrő
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése25 mikron
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Nyomás200 psi
NPT3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrés értékeléseÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KML8 Felpörgetett szűrő 10 mikronos 15 Gpm 3/4 In | AC9VJC 3KML810 mikron-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML9 felpörgető szűrő 25 mikronos 15 Gpm 3/4 hüvelyk
€51.63 /Mértékegység