WAHL Digitális hőmérséklet-hőmérő -328-1472f


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: NIST , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Mélység: 2.7 " , Ház besorolása: NEMA 4X , Magasság: 4.3 " , Kimenet: 4 - 20 mA DC , Szonda csatlakozó: Gyors kapcsolat , Temp. Hatótávolság: -328 foktól 1472 fokig , Szélesség: 5.3 "
StílusModellÉrzékelő típuskijelzőElektromos kapcsolatokHőmérséklet PontosságFelszerelésÁramforrásFolyamatkapcsolatVálaszidőÁr (ÁFA nélkül)
A
D1396-6
Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,521.73
A
D1396-6N
Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,792.56
A
D1396-8
Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,560.92
A
D1396-8N
Távoli RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CFalra szerelhető távirányítóLoop Powered1 / 2 "NPT1 sec.€1,824.64
B
D1396-18
RTD4 "LCD 4 számjegyEgyik sem+/- 0.1 fok F / C 1 évig környezeti hőmérsékleten 23 fok C +/- 5 fok CMenetes csatlakozássalEgy lítium-tionil-klorid C elemA Probe-on1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc között€937.26
B
D1396-18N
RTD4 "LCD 4 számjegyEgyik sem+/- 0.1 fok F / C 1 évig környezeti hőmérsékleten 23 fok C +/- 5 fok CMenetes csatlakozássalEgy lítium-tionil-klorid C elemA Probe-on1 másodperces standard, állítható 25 másodperces intervallumok 25 és 10 másodperc között€1,227.02
C
D1396-19N
RTDLCDSorkapocs, 1/2 "vezeték+/- 0.1 fok F / CCsavarmenetesEgy lítium-tionil-klorid C elem1 / 2 "NPT1 sec.€1,464.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?