Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1423-1000B szalagfűtő 1200 fok F 23-3/4 hüvelyk hosszúság | AC9MVY 3HM15

VULCAN OS1423-1000B szalagfűtő 1200 F 23-3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9MVY Típus: OS1423-1000BKereszthivatkozás: 3HM15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret22.75 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz23.75 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség16 W / négyzetméter ban ben.
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)60.45
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1235-1000B szalagfűtés 35-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MPF 3HL78 OS1235-1000B34.875 "35.875 "11 W / négyzetméter ban ben.€126.59
VULCAN OS1417-1000B szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVU 3HM03 OS1417-1000B16.875 "17.875 "21 W / négyzetméter ban ben.€104.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1423-1000B szalagfűtő 1200 F 23-3/4 hüvelyk hosszúság
€111.60 /Mértékegység