VULCAN

Szűrő

HVAC és hűtés

Biztonság

pneumatika

Elektromos

HVAC és hűtés Szűrő

Elektromos folyamatmelegítők és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Patronmelegítők

    10 hüvelykes, cserélhető patronos melegítők, amelyek ideálisak szilárd anyagok melegítésére a lamináló vagy fröccsöntő berendezések közeli tűrésnyílásaiban. Precíziós méretű átmérők (1/4-1 hüvelyk) az optimális hőátadás érdekében

  • Házfűtők

    Védje a berendezést a páralecsapódástól, korróziótól és fagyástól. Nikkelezett acél bordák, amelyek a fűtőburkolathoz vannak rögzítve a maximális hőelvezetés érdekében, és tartalmaznak rögzítőkereteket a vízszintes és függőleges helyzetbe történő beszereléshez

  • Finnes szalagos melegítők

    Alacsony profilú szalagfűtők hőelvezető bordákkal, amelyek a külső burkolathoz vannak rögzítve a hatékony fűtés érdekében szárítószekrényekben vagy zsugoralagutakban. Magas hőmérsékletű ötvözött ellenálláshuzal rozsdamentes acél köpennyel és 10-32 csavaros és anyás eltolt végződésekkel

  • Finnes csöves légcsatorna fűtők

    Alacsony hőmérsékletű légcsatorna fűtőberendezések csatornák, szárítók és párátlanítók 100 F-ig történő fűtésére. Bordás csőszerű kialakítás és masszív fém csatlakozóház az egyenletes légáramlás érdekében. Az integrált rögzítőkarima lehetővé teszi a könnyű beszerelést a légcsatornákban

  • Bordás csöves fűtőelemek
  • Merülő fűtés csere termosztátok
  • Merülő melegítők

    1-/3-fázisú fűtőtestek ideálisak kis és közepes teljesítményű (20-84 W / négyzethüvelyk) alkalmazásokhoz tartályokban vagy csövekben. Rendelhető réz, Incoloy és acél köpenyanyagokban, 60-550°F hőmérséklet-szabályozási tartományban

  • Csíkos melegítők

    Fröccsöntő gépek, autoklávok vagy rezisztív terhelési bankok felületérintkező melegítésére alkalmas egyrészes, hegesztett szalagfűtők. Prémium minőségű kerámia/magnézium-oxid szigeteléssel rendelkezik, amely akár 1200 °F hőmérsékletet is ellenáll, és 5/16 x 1/2 négyzetméteres lyukak a rögzítéshez

HVAC vezérlőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vonalfeszültségű termosztátok

    DPST / SPST izzó- és kapilláris termosztátok, amelyek közvetlen érintkezéses hőmérséklet-érzékelésre képesek a -100 és 600 ° F közötti tartományban. Vezetékfeszültség áramváltási lehetőség 30 A-ig

  • Hőelem szondák

    A fűtő- és hűtőberendezések levegő-, folyadék-, felület- és élelmiszer-hőmérsékletének ellenőrzésére tervezték. Hőelem mérőelemekkel érkezik a pontosság és stabilitás érdekében a hőmérséklet széles tartományában. Rozsdamentes acél szonda érintkező anyag ásó típusú csatlakozással

  • Termosztát tartozékok

    Egyenes adaptereket tartalmaz, amelyeket öntéshez, élelmiszer-feldolgozáshoz és hasonló ipari feldolgozókhoz terveztek. Kompatibilis a bajonett típusú hőelemekkel, 1/8-27 menetes NPT-idomokkal. Legfeljebb 6 hüvelyk hosszúságú és 7/16 hüvelyk átmérőjű méretben kapható

Speciális melegítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Gyógy- és pezsgőfürdő-melegítők

    Úgy tervezték, hogy a víz hőmérsékletét kényelmes hőmérsékletre hozza a hőmérséklet-szabályozók és a magas határértékű termosztátok segítségével. Jellemzője egy merülő fűtési módszer, amely melegíti a tartályt, meleg vizet táplál a fürdőkbe / pezsgőfürdőkbe. Kapható 120 és 240 V feszültséggel

A VULCAN-ról

A Vulcan Electric az elektromos fűtési és hőmérsékletmérési megoldások vezető amerikai székhelyű gyártója a HVAC, a vegyipar, valamint az olaj- és gáziparban történő alkalmazásokhoz. A márka termékcsaládja a patronok, merülő, bordás cső alakú légcsatorna, szalag, gyógy- és pezsgőfürdő -melegítők; hőmérséklet-kapcsolók; termosztátok; elemek; és hőelem tartozékok. Vulcan Electric patronmelegítők korrózió- és hőmérsékletálló burkolattal rendelkeznek, amely körülveszi a váltakozó áramú áramforrásról táplált elektromos tekercset, és rendkívül koncentrált hőt biztosít, ezáltal alkalmas fémek olvasztására a szűk tűréshatárú lyukakban. Ezek az egységek prémium minőségű szigetelő anyagokkal készülnek, amelyek megvédik a fűtőtekercset érintkezik a köpennyel, ami rövidzárlatot és a berendezés meghibásodását okozhatja. 3/16-tól 1-1/4 hüvelykig terjedő átmérőben kaphatók. Válasszon ezeknek a patronos fűtőelemeknek és egyéb termékeknek, például burkolatfűtőknek, hálózati feszültségtermosztátoknak és fejvédőknek a széles kínálatából. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek