Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1235-1000B szalagfűtés 35-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MPF 3HL78

VULCAN OS1235-1000B szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MPF Típus: OS1235-1000BKereszthivatkozás: 3HL78
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
€126.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret34.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz35.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség11 W / négyzetméter ban ben.
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1417-1000B szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVU 3HM03 OS1417-1000B16.875 "17.875 "21 W / négyzetméter ban ben.€104.63
VULCAN OS1423-1000B szalagfűtő 1200 fok F 23-3/4 hüvelyk hosszúság | AC9MVY 3HM15 OS1423-1000B22.75 "23.75 "16 W / négyzetméter ban ben.€111.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1235-1000B szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€126.59 /Mértékegység