Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1417-1000B szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVU 3HM03

VULCAN OS1417-1000B szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MVU Típus: OS1417-1000BKereszthivatkozás: 3HM03
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
€104.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret16.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz17.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség21 W / négyzetméter ban ben.
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1235-1000B szalagfűtés 35-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MPF 3HL78 OS1235-1000B34.875 "35.875 "11 W / négyzetméter ban ben.€126.59
VULCAN OS1423-1000B szalagfűtő 1200 fok F 23-3/4 hüvelyk hosszúság | AC9MVY 3HM15 OS1423-1000B22.75 "23.75 "16 W / négyzetméter ban ben.€111.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1417-1000B szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€104.63 /Mértékegység