Szerelés: F3 , Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Burkolat: TEFC , Keret anyaga: Hengerelt acél , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Hossz kevesebb tengely: 9.625 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Adattábla RPM: 3490 , NEMA Design: A , Névleges hatásfok: 80% , Sebességszám: 1 , Irányultság: Vízszintes , Teljes hossz: 11 11 / 16 " , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM csoport: 3001-3600 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2 1 / 16 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve