Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN N56/07027 K típus Szilárd huzal hossza 100 láb Pvc | AC9MNU 3HL44

VULCAN N56/07027 K típusú tömör vezeték hossza 100 láb PVC

Raktáron
Tétel: AC9MNU Modell: N56/07027Kereszthivatkozás: 3HL44

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€138.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételK típusú szilárd huzal
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság221 fok F
SzigetelésPVC
Hossz100 láb.
Vezetők száma2
Felmondás típusaEgyik sem
típusK típus
HasználtHőmérséklet-érzékelés, beleértve az orvosi, csomagolási, öntési, étkezési és ipari folyamatokat
Vezetékméret20 AWG
Huzalméret (AWG)20
HuzaltípusSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8544110050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Szigetelés hőmérséklete (F) (221)
    • Használt (oxidáló és redukáló légkör)

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságSzigetelésHasználtÁr
VULCAN N56 / 07022 K típusú szilárd huzal hossza 100 láb üveg | AC9MNQ 3HL41 N56 / 07022900 fok FÜvegfonatHőmérséklet-érzékelés, beleértve az orvosi, csomagolási, öntési, élelmiszeripari és ipari folyamatokat€442.18
VULCAN N56 / 07025 K típusú szilárd huzal hossza 100 láb Ptfe | AC9MNT 3HL43 N56 / 07025500 fok FPTFEHőmérséklet-érzékelés, beleértve az orvosi, csomagolási, öntési, élelmiszeripari és ipari folyamatokat€353.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN N56/07027 K típusú tömör vezeték hossza 100 láb PVC
€138.73 /Mértékegység