Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN N56 / 07022 K típusú szilárd huzal hossza 100 láb üveg | AC9MNQ 3HL41

VULCAN N56/07022 K típusú tömör huzal hossza 100 láb üveg

Raktáron
Tétel: AC9MNQ Modell: N56/07022Kereszthivatkozás: 3HL41

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€442.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételK típusú szilárd huzal
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság900 fok F
SzigetelésÜvegfonat
Hossz100 láb.
Vezetők száma2
Felmondás típusaEgyik sem
típusK típus
HasználtHőmérséklet-érzékelés, beleértve az orvosi, csomagolási, öntési, élelmiszeripari és ipari folyamatokat
Vezetékméret20 AWG
Huzalméret (AWG)20
HuzaltípusSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8544110050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Szigetelés hőmérséklete (F) (900)
    • Használt (oxidáló és redukáló légkör)

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságSzigetelésHasználtÁr
VULCAN N56 / 07025 K típusú szilárd huzal hossza 100 láb Ptfe | AC9MNT 3HL43 N56 / 07025500 fok FPTFEHőmérséklet-érzékelés, beleértve az orvosi, csomagolási, öntési, élelmiszeripari és ipari folyamatokat€353.59
VULCAN N56/07027 K típus Szilárd huzal hossza 100 láb Pvc | AC9MNU 3HL44 N56 / 07027221 fok FPVCHőmérséklet-érzékelés, beleértve az orvosi, csomagolási, öntési, étkezési és ipari folyamatokat€138.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN N56/07022 K típusú tömör huzal hossza 100 láb üveg
€442.18 /Mértékegység