Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN N15/3015-3 termosztát vezérlés | AC9MMX 3HL20

VULCAN N15/3015-3 Termosztát vezérlés

Raktáron
Tétel: AC9MMX Modell: N15/3015-3Kereszthivatkozás: 3HL20
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
€363.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza84 "
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V30A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V30A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V30A
Vezérlési tartomány100 fok és 550 fok F között
Ház típusaEgyik sem
Teljes terhelésű erősítők21A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC30A
Magasság3.125 "
Szerelési típusEgységtartó
Kapcsolók száma1
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése7-5 / 16 "
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
Váltás értékelések @ 120VDC30A
KapcsolótípusDPST
Feszültség tartomány120-480 VAC
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8516100080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (30A)

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományÁr
VULCAN N15/3015-1 termosztát vezérlés | AC9MMV 3HL18 N15 / 3015-10 fok és 100 fok F között€380.63
VULCAN N15/3015-2 termosztát vezérlés | AC9MMW 3HL19 N15 / 3015-260 fok és 250 fok F között€240.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN N15/3015-3 Termosztát vezérlés
€363.41 /Mértékegység