SCHNEIDER ELECTRIC Vészleállító vezérlő állomás


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Beépítési: Fal , Operátorok száma: 1 , Kezelő színe: Piros
StílusModellMéretAkcióKapcsolat besorolásaAz üzemeltető típusaSzélességMélységHáz anyagaMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
XALD164H29H7
22mmPillanatnyi3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 V DCNyomógomb 40 mm-es gombafejjel2.68 "2.68 "Polikarbonát2"€140.82
B
9001KYG1Y2
30mmForduljon a Kiadás lehetőséghez3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCNyomógomb gombafejjel4"5.5 "Öntött alumínium3.625 "€790.81
C
9001KYG1Y1
30mmEllenütemű3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCNyomógomb gombafejjel4"5.5 "Öntött alumínium3.625 "€608.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?