Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE STAINLESS E7RWWW2.0X1.0 Reducing Tee T304 rozsdamentes acél | AA3NQX 11P917

VNE STAINLESS E7RWWW2.0X1.0 redukáló Tee T304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA3NQX Típus: E7RWWW2.0X1.0Kereszthivatkozás: 11P917
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
€180.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaButt Weld
Felület kidolgozása180 szemcseméret / 150 szemcseméret
Csőméret2 "x 1"
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307230000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretFalvastagságÁr
VNE ROZSDAMENTES E7RWWW1.5X1.0 Reducing Tee T304 rozsdamentes acél | AA3NQW 11P916 E7RWWW1.5X1.01-1 / 2 "x 1"0.065 "€106.10
VNE ROZSDAMENTES E7RWWW2.0X1.5 Reducing Tee T304 rozsdamentes acél | AA3NQY 11P918 E7RWWW2.0X1.52 "x 1-1 / 2"0.065 "€111.77
VNE ROZSDAMENTES E7RWWW2.5X2.0 Reducing Tee T304 rozsdamentes acél | AA3NQZ 11P919 E7RWWW2.5X2.02-1 / 2 "x 2"0.065 "€139.40
VNE STAINLESS E7RWWW3.0X2.0 redukáló Tee T304 rozsdamentes acél | AA3NRA 11P920 E7RWWW3.0X2.03 "x 2"0.065 "€226.23
VNE ROZSDAMENTES E7RWWW4.0X2.0 Reducing Tee T304 rozsdamentes acél | AA3NRB 11P921 E7RWWW4.0X2.04 "x 2"0.083 "x 0.065"€498.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS E7RWWW2.0X1.0 redukáló Tee T304 rozsdamentes acél
€180.97 /Mértékegység