A Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: JP menetes , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 3 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 7.375 " , Feszültség: 230/460