Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AA3NVA 11P989

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3NVA Modell: E13IS4.0Kereszthivatkozás: 11P989
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
€96.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE-Line bilincs
test anyagaT304 rozsdamentes acél
csatlakozásSzárnyas anya
Csőmérethez4"
Max. Nyomás200 psi @ 70 fok F
Temp. Hatótávolság-100-500 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908530
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezMax. NyomásÁr
VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NUW 11P985 E13IS1.51 "és 1-1 / 2"500 psi @ 70 fok F€38.79
VNE STAINLESS E13IS2.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 2 hüvelykes | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 fok F€51.29
VNE STAINLESS E13IS2.5 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 fok F€62.36
VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70 fok F€81.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 4 hüvelyk
€96.39 /Mértékegység